Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x500 RM/35 18/30kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN138521 - ZIK_5611

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x500 RM/35 18/30kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN138521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 500 mm2

  • Erek száma - 1

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138521

Gyártói cikkszám

ZIK_5611

Gyártói típuskód

NA2XS(F)2Y 1x500 RM/35 18/30kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

500 mm2

Erek száma:

1

Árnyékolás:

Igen

NA2XS(F)2Y 1x500 RM/35 18/30kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt