Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x95/16 20/36kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT36280 - NA2XS(F)2Y 20/36 1x95/16

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x95/16 20/36kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT36280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 1

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36280

Gyártói cikkszám

NA2XS(F)2Y 20/36 1x95/16

Gyártói típuskód

NA2XS(F)2Y 1x95/16 20/36kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

1

Árnyékolás:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS(F)2Y 1x95/16 20/36kV Középf alukábel vízzáró 20/36 1x95RM/16 mm2