Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2xS(F)2Y 1x95/16 6/10kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt 482007 - 455601

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2xS(F)2Y 1x95/16 6/10kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt 482007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 6 kV

  • Vezetékanyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3949 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

482007

Gyártói cikkszám

455601

Gyártói típuskód

NA2xS(F)2Y 1x95/16 6/10kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Árnyékolás:

Igen

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

fekete

Vezeték hosszában vízálló:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

27 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

250 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-20-90 °C

Névleges feszültség U:

10 kV

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS(F)2Y 1x95/16 6/10kV Középf alukábel vízzáró réteggel