Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2xS(F)2Y 1x95 18/30kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt 483803 - NA2XS(F)2Y 18/30kV 1x 95

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2xS(F)2Y 1x95 18/30kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt 483803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 18 kV

  • Vezetékanyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

483803

Gyártói cikkszám

NA2XS(F)2Y 18/30kV 1x 95

Gyártói típuskód

NA2xS(F)2Y 1x95 18/30kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

18 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Laminált köpeny:

Igen

Árnyékolás:

Igen

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

fekete

Vezeték hosszában vízálló:

Igen

Névleges feszültség U:

30 kV

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS(F)2Y 1x95/16 18/30kV Középf alukábel vízzáró réteggel