Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 3x1x150 6/10kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT06893 - NA2XS(F)2Y 6/10kV3x1x150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 6 kV
Vezetékanyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3949 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06893
Gyártói cikkszám
NA2XS(F)2Y 6/10kV3x1x150
Gyártói típuskód
NA2XS(F)2Y 3x1x150 6/10kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Laminált köpeny:
Igen
Árnyékolás:
Igen
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpeny színe:
fekete
Vezeték hosszában vízálló:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
30 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
250 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-20-90 °C
Névleges feszültség U:
10 kV