Kábel, vezeték - NA2XS2Y 1x185/25 fekete 6/10kV Középfeszültségű alukábel, árnyékolt, PE köpeny GT51144 - NA2XS2Y 6/10KV 1x185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 1
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51144
Gyártói cikkszám
NA2XS2Y 6/10KV 1x185
Gyártói típuskód
NA2XS2Y 1x185/25 fekete 6/10kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
1
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS2Y 1x185/25 6/10KV Középf alukábel