Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XS2Y 1x240/25 fekete 6/10kV Középfeszültségű alukábel, árnyékolt, PE köpeny GT94790 - NA2XS2Y 6/10KV 1x240

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XS2Y 1x240/25 fekete 6/10kV Középfeszültségű alukábel, árnyékolt, PE köpeny GT94790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 1

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94790

Gyártói cikkszám

NA2XS2Y 6/10KV 1x240

Gyártói típuskód

NA2XS2Y 1x240/25 fekete 6/10kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

1

Árnyékolás:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS2Y 1x240 6/10kV Középf alukábel 6/10kV 1x240mm2 RM/25