Kábel, vezeték - NA2XS2Y 1x70 RM/16 fekete 12/20kV Középfeszültségű alukábel, árnyékolt, PE köpeny GT69675 - NA2XS2Y 12/20KV 1x70 RM/16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Erek száma - 1
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69675
Gyártói cikkszám
NA2XS2Y 12/20KV 1x70 RM/16
Gyártói típuskód
NA2XS2Y 1x70 RM/16 fekete 12/20kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Erek száma:
1
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS2Y 1x70 RM/16 12/20KV Középf alukábel 12/20kV 1x70mm2 RM/16