Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XSY 1x185/25 piros 6/10kV Középfeszültségű alukábel, árnyékolt, PVC köpeny GT41488 - NA2XSY 6/10KV 1x185

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XSY 1x185/25 piros 6/10kV Középfeszültségű alukábel, árnyékolt, PVC köpeny GT41488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Erek száma - 1

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41488

Gyártói cikkszám

NA2XSY 6/10KV 1x185

Gyártói típuskód

NA2XSY 1x185/25 piros 6/10kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

1

Árnyékolás:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XSY 1x185/25 6/10KV Középf alukábel