Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XSY 1x95 RM/16 piros 12/20kV Középfeszültségű alukábel, árnyékolt, PVC köpeny GT03176 - NA2XSY 95RM16 12/20 RED

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XSY 1x95 RM/16 piros 12/20kV Középfeszültségű alukábel, árnyékolt, PVC köpeny GT03176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 12 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 453 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03176

Gyártói cikkszám

NA2XSY 95RM16 12/20 RED

Gyártói típuskód

NA2XSY 1x95 RM/16 piros 12/20kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

12 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Árnyékolás:

Igen

Köpeny színe:

piros

Külső átmérő (megközelítőleg):

31 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

20 kV

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XSY 1x95/16 12/20KV Középf alukábel