Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XY-J 3x150 SM/70SM alumínium erőátviteli kábel SN170620 - 1230897

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XY-J 3x150 SM/70SM alumínium erőátviteli kábel SN170620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170620

Gyártói cikkszám

1230897

Gyártói típuskód

NA2XY-J 3x150/70 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

3

NA2XY-J 3x150 SM/70SM alumínium erőátviteli kábel