Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XY-J 4x240 SM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV SN188576 - Z_6192

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XY-J 4x240 SM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV SN188576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN188576

Gyártói cikkszám

Z_6192

Gyártói típuskód

NA2XY-J 4x240 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NA2XY-J 4x240 SM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV