Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XY-O 1x120 RM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV SN201102 - Z_7286

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XY-O 1x120 RM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV SN201102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201102

Gyártói cikkszám

Z_7286

Gyártói típuskód

NA2XY-O 1x120 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

NA2XY-O 1x120 RM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV