Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XY-O 1x150 RM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV SN190779 - 33132

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XY-O 1x150 RM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV SN190779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN190779

Gyártói cikkszám

33132

Gyártói típuskód

NA2XY-O 1x150 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NA2XY-O 1x150 RM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV