Kábel, vezeték - NA2XY-O 1x240 RM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV SN190499 - 3078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190499
Gyártói cikkszám
3078
Gyártói típuskód
NA2XY-O 1x240 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
NA2XY-O 1x240 RM alumínium erőátviteli kábel 0,6/1 kV