Kábel, vezeték - NAY2Y-J 4x240 SM Erőátv alukábel 0,6/1kV 4x240mm2 GT06777 - 455542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06777
Gyártói cikkszám
455542
Gyártói típuskód
NAY2Y-J 4x240 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAY2Y-J 4x240 SM Erőátv alukábel 0,6/1kV 4x240mm2