Kábel, vezeték - NAYCWY-O 4x150/70 SM 0,6/1kV Erőátviteli alukábel, árnyékolt (réz árnyékolás) SN119554 - 39114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119554
Gyártói cikkszám
39114
Gyártói típuskód
NAYCWY-O 4x150/70 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
NAYCWY-O 4x150/70 SM 0,6/1kV Erőátviteli alukábel, árnyékolt (réz árnyékolás)