Kábel, vezeték - NAYCWY-O 4x240/120 SM 0,6/1kV Erőátviteli alukábel, árnyékolt (réz árnyékolás) SN115550 - 01341004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115550
Gyártói cikkszám
01341004
Gyártói típuskód
NAYCWY-O 4x240/120 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
NAYCWY-O 4x240/120 SM 0,6/1kV Erőátviteli alukábel, árnyékolt (réz árnyékolás)