Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NAYCWY-O 4x25/16 RE 0,6/1kV Erőátviteli alukábel, árnyékolt (réz árnyékolás) SN092666 - 01341032

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYCWY-O 4x25/16 RE 0,6/1kV Erőátviteli alukábel, árnyékolt (réz árnyékolás) SN092666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092666

Gyártói cikkszám

01341032

Gyártói típuskód

NAYCWY-O 4x25/16 RE

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

NAYCWY-O 4x25/16 RE 0,6/1kV Erőátviteli alukábel, árnyékolt (réz árnyékolás)