Kábel, vezeték - NAYCWY-O 4x70/35 SM 0,6/1kV Erőátviteli alukábel, árnyékolt (réz árnyékolás) SN130575 - 39117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130575
Gyártói cikkszám
39117
Gyártói típuskód
NAYCWY-O 4x70/35 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
NAYCWY-O 4x70/35 SM 0,6/1kV Erőátviteli alukábel, árnyékolt (réz árnyékolás)