Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NAYY-J 1x120 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN174283 - 18296

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 1x120 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN174283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174283

Gyártói cikkszám

18296

Gyártói típuskód

NAYY-J 1x120 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NAYY-J 1x120 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel