Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NAYY-J 1x150 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel [z/s első szigetelés] SN159418 - 6429

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 1x150 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel [z/s első szigetelés] SN159418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159418

Gyártói cikkszám

6429

Gyártói típuskód

NAYY-J 1x150 RM 0.6/1kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NAYY-J 1x150 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel [z/s első szigetelés]