MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NAYY-J 1x240 0,6/1kV Erőátv alukábel Z/S SN103775 - NAYY-J 0,6/1kV 1x240 RM Z/S

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 1x240 0,6/1kV  Erőátv alukábel Z/S SN103775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103775

Gyártói cikkszám

NAYY-J 0,6/1kV 1x240 RM Z/S

Gyártói típuskód

%

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NAYY-J 1x240 0,6/1kV Erőátv alukábel Z/S