Kábel, vezeték - NAYY-J 1x240 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel [z/s első szigetelés] SN152732 - Z_6506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152732
Gyártói cikkszám
Z_6506
Gyártói típuskód
NAYY-J 1x240 RM Z/S
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
NAYY-J 1x240 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel [z/s első szigetelés]