Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NAYY-J 1x300 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN165560 - 6432

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 1x300 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN165560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 300 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165560

Gyártói cikkszám

6432

Gyártói típuskód

NAYY-J 1x300 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

300 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NAYY-J 1x300 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel