Kábel, vezeték - NAYY-J 4x120 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450047 - 450047

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 4x120 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

450047

Gyártói cikkszám

450047

Gyártói típuskód

NAYY-J 4x120 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Vezetékforma:

körcikk formájú

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-J 4x120 0,6/1kV Erőátv alukábel