Kábel, vezeték - NAYY-J 4x16 RE 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT98778 - 4500510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT98778
Gyártói cikkszám
4500510
Gyártói típuskód
NAYY-J 4x16 RE
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-J 4x 16 RE NAYY-J Erőátv alukábel 0,6/1kV 4x 16 REmm2