Kábel, vezeték - NAYY-J 4x25 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT98779 - 4500420

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 4x25 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT98779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98779

Gyártói cikkszám

4500420

Gyártói típuskód

NAYY-J 4x25

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-J 4x 25 RE NAYY-J Erőátv alukábel 0,6/1kV 4x 25 REmm2