Kábel, vezeték - NAYY-J 4x35 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450043 - 450043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
450043
Gyártói cikkszám
450043
Gyártói típuskód
NAYY-J 4x35 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-J 4x35 0,6/1kV Erőátv alukábel