Kábel, vezeték - NAYY-J 4x50 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT40183 - 450052

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 4x50 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT40183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40183

Gyártói cikkszám

450052

Gyártói típuskód

NAYY-J 4x50 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-J 4x 50 Erőátv alukábel 0,6/1kV