Kábel, vezeték - NAYY-J 4x95 SE 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN133401 - NAYY-J 0,6/1kV 4x 95 SE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133401
Gyártói cikkszám
NAYY-J 0,6/1kV 4x 95 SE
Gyártói típuskód
NAYY-J 4x95 SE
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
NAYY-J 4x95 SE 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel