Kábel, vezeték - NAYY-J 4x95 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT40185 - 450053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40185
Gyártói cikkszám
450053
Gyártói típuskód
NAYY-J 4x95 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-J 4x 95 Erőátv alukábel 0,6/1kV