MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NAYY-J 5x 95 0,6/1kV Erőátv alukábel SN068147 - NAYY-J 5X 95

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 5x 95 0,6/1kV Erőátv alukábel SN068147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068147

Gyártói cikkszám

NAYY-J 5X 95

Gyártói típuskód

NAYY-J 5X 95

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-J 5x 95 0,6/1kV Erőátv alukábel