Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NAYY-J 5x150 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN138189 - Z 12382

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 5x150 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN138189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138189

Gyártói cikkszám

Z 12382

Gyártói típuskód

NAYY-J 5x150 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

NAYY-J 5x150 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel