Kábel, vezeték - NAYY-J 5x16 RE 0,6/1 kV Alumínium erőátviteli földkábel SN193798 - 30893

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 5x16 RE 0,6/1 kV Alumínium erőátviteli földkábel SN193798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN193798

Gyártói cikkszám

30893

Gyártói típuskód

NAYY-J 5x16 RE

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NAYY-J 5x16 RE 0,6/1 kV Alumínium erőátviteli földkábel