Kábel, vezeték - NAYY-J 5x185 SM 0,6/1 kV Alumínium erőátviteli földkábel SN206236 - V1510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN206236
Gyártói cikkszám
V1510
Gyártói típuskód
NAYY-J 5x185 SM 0,6/1 kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
NAYY-J 5x185 SM 0,6/1 kV Alumínium erőátviteli földkábel