Kábel, vezeték - NAYY-J 5x240 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN191183 - 37741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191183
Gyártói cikkszám
37741
Gyártói típuskód
NAYY-J 5x240 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
NAYY-J 5x240 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel