Kábel, vezeték - NAYY-J 5x35 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN095794 - 01323039

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 5x35 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN095794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095794

Gyártói cikkszám

01323039

Gyártói típuskód

NAYY-J 5x35 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NAYY-J 5x35 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel