Kábel, vezeték - NAYY-J 5x50 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT94533 - 36829
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94533
Gyártói cikkszám
36829
Gyártói típuskód
NAYY-J 5x50 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-J 5X 50 SM Erőátv alukábel 0,6/1kV 5x 50 SM mm2