Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NAYY-J 5x95 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN078307 - NAYY595

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NAYY-J 5x95 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN078307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078307

Gyártói cikkszám

NAYY595

Gyártói típuskód

NAYY-J 5x95

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-J 5x95 Erőátviteli alukábel 0,6/1kV