Kábel, vezeték - NAYY-O 1x185 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450089 - 450089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 061 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
450089
Gyártói cikkszám
450089
Gyártói típuskód
NAYY-O 1x185 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag:
alumínium
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-O 1x185 0,6/1kV Erőátv alukábel