Kábel, vezeték - NAYY-O 1x300 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN125871 - 6457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 300 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125871
Gyártói cikkszám
6457
Gyártói típuskód
NAYY-O 1x300 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
300 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
NAYY-O 1x300 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel