Kábel, vezeték - NAYY-O 1x400 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN194605 - 01323030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 400 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN194605
Gyártói cikkszám
01323030
Gyártói típuskód
NAYY-O 1x400 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
400 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
NAYY-O 1x400 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel