Kábel, vezeték - NAYY-O 1x50 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450084 - 4500841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
450084
Gyártói cikkszám
4500841
Gyártói típuskód
NAYY-O 1x50 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-O 1x50 0,6/1kV Erőátv alukábel