Kábel, vezeték - NAYY-O 4x240 SE 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN180854 - 090237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180854
Gyártói cikkszám
090237
Gyártói típuskód
NAYY-O 4X240 SE
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
NAYY-O 4x240 SE 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel