Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NFA2X 1x240 0,6/1kV Légkábel, szigetelt GT08005 - 306123

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NFA2X 1x240 0,6/1kV Légkábel, szigetelt GT08005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 450 kV

  • Névleges feszültség U - 750 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08005

Gyártói cikkszám

306123

Gyártói típuskód

NFA2X 1x240

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 kV

Névleges feszültség U:

750 kV

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; NFA2X 1x240 Légvezeték szigetelt alu 450/750V 1x240mm2