Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NFA2X 1x50 450/750V Légkábel, szigetelt GT06924 - 3061171

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NFA2X 1x50 450/750V Légkábel, szigetelt GT06924

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Névleges feszültség U0 - 450 kV

  • Névleges feszültség U - 750 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06924

Gyártói cikkszám

3061171

Gyártói típuskód

NFA2X 1x50

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Névleges feszültség U0:

450 kV

Névleges feszültség U:

750 kV

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; NFA2X/ML 1x 50 450/750V Légvezeték szigetelt alu