Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NFA2X 2x16 450/750V Légkábel, szigetelt, kötegelt G60156 - 495144

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NFA2X 2x16 450/750V Légkábel, szigetelt, kötegelt G60156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 2

  • Érszigetelés - egyéb

  • Teherhordó erősítés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60156

Gyártói cikkszám

495144

Gyártói típuskód

NFA2X 2x16

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

2

Érszigetelés:

egyéb

Teherhordó erősítés:

egyéb

Vezető felület:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.4 mm

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Tömeg:

135 kg/km

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; NFA2X 2 x 16 450/750V Légvezeték kötegelt alu