Kábel, vezeték - NFA2X 4x16 0,6/1kV Légkábel, szigetelt, kötegelt G60157 - 495150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag - alumínium
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 4
Érszigetelés - egyéb
Teherhordó erősítés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60157
Gyártói cikkszám
495150
Gyártói típuskód
NFA2X 4x16
Vezetékanyag:
alumínium
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
4
Érszigetelés:
egyéb
Teherhordó erősítés:
egyéb
Vezető felület:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Külső átmérő (megközelítőleg):
17.9 mm
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Tömeg:
270 kg/km
Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; NFA2X 4 x 16 450/750V Légvezeték kötegelt alu