Kábel, vezeték - NFA2X 4x50 0,6/1kV Légkábel, szigetelt, kötegelt GT01830 - 495153

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NFA2X 4x50 0,6/1kV Légkábel, szigetelt, kötegelt GT01830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 4

  • Érszigetelés - egyéb

  • Teherhordó erősítés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01830

Gyártói cikkszám

495153

Gyártói típuskód

NFA2X 4x50

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

4

Érszigetelés:

egyéb

Teherhordó erősítés:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Névleges feszültség U0:

450 kV

Névleges feszültség U:

750 kV

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; NFA2X 4 x 50 450/750V Légvezeték kötegelt alu